Broca de martelo de metal duro SDS-plus 28X450

N.º do artigo: 789040 28X450
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento total Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão
  • Haste: SDS Plus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

28 mm
comprimento total 450 mm
Comprimento da espiral 400 mm
Óleo de corte HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão
Haste SDS Plus
Tipo de produto Broca para pedra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 789040 28X450
EAN/GTIN 4062406135867
Número do fabricante 789040 28X450

Descrição

Ejecución:

Cabeça de perfuração com secção transversal quadrada. A geometria 4×90° com arestas de corte da mesma altura especialmente concebidas e ressaltos estáveis garante furos com precisão dimensional para colocação profissional de âncoras e fixação segura de buchas. Corpo de broca de 4 espirais para uma perfuração agradavelmente suave com vibrações reduzidas e orientação ideal no furo. Proteção de armação de forma radial: impede o enganchamento em caso de contacto com a armação e aumenta a vida útil.
Placa HM robusta de uma peça com 4 arestas de corte incorporada como um todo no núcleo da broca. Redução significativa do risco de quebra.

Ventaja:

  • As entradas em espiral curtas garantem uma remoção rápida do pó de perfuração.
  • Marcas de desgaste: para avaliar se a ferramenta ainda é adequada para furos compatíveis com buchas.
  • Design 4×4 permite uma concentricidade precisa e minimiza o desgaste e as perdas por fricção.

Aplicación:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria – com máximo conforto de perfuração.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta