Versão:
Cabeça de perfuração com secção transversal quadrada. A geometria 4×90° com arestas de corte da mesma altura especialmente concebidas e ressaltos estáveis garante furos com precisão dimensional para colocação profissional de âncoras e fixação segura de buchas. Corpo de broca de 4 espirais para uma perfuração agradavelmente suave com vibrações reduzidas e orientação ideal no furo. Proteção de armação de forma radial: impede o enganchamento em caso de contacto com a armação e aumenta a vida útil.
Placa HM robusta de uma peça com 4 arestas de corte incorporada como um todo no núcleo da broca. Redução significativa do risco de quebra.
Vantagem:
- As entradas em espiral curtas garantem uma remoção rápida do pó de perfuração.
- Marcas de desgaste: para avaliar se a ferramenta ainda é adequada para furos compatíveis com buchas.
- Design 4×4 permite uma concentricidade precisa e minimiza o desgaste e as perdas por fricção.
Vantagem:
Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria – com máximo conforto de perfuração.