{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 25 mm | |
comprimento total | 450 mm | |
Comprimento da espiral | 400 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | |
Haste | SDS Plus | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca para pedra |
Número do artigo | 789005 25X450 | |
EAN/GTIN | 3165140028158 | |
Número do fabricante | 1618596239 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de martelo de metal duro “5” SDS-plus 25X450
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
91,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
64,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
50,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
comprimento total | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Haste | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Comprimento da espiral | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | Perfuração de percussão | Perfuração de percussão |
Tipo de produto | Broca para pedra | Broca para pedra | Broca para pedra |