{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 24 mm | |
comprimento total | 250 mm | |
Comprimento da espiral | 200 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | |
Haste | SDS Plus | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca para pedra |
Número do artigo | 789005 24X250 | |
EAN/GTIN | 3165140028127 | |
Número do fabricante | 1618596236 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de martelo de metal duro “5” SDS-plus 24X250
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
60,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
55,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
35,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
comprimento total | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Haste | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Comprimento da espiral | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | Perfuração de percussão | Perfuração de percussão |
Tipo de produto | Broca para pedra | Broca para pedra | Broca para pedra |