{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 20 mm | |
Comprimento do braço, lado comprido | 500 mm | |
Comprimento do braço, lado curto | 150 mm | |
Comprimento do cone | 90 mm | |
⌀ da ponta | 7 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Tipo de produto | Palanca normal |
Número do artigo | 759815 20 | |
EAN/GTIN | 4049002024320 | |
Número do fabricante | R278 020 2 |