{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 16 mm | |
Comprimento do braço, lado comprido | 450 mm | |
Comprimento do braço, lado curto | 130 mm | |
Comprimento do cone | 80 mm | |
⌀ da ponta | 6 mm | |
Peso | 0,8 kg | |
Tipo de produto | Alavanca de montagem |
Número do artigo | 759815 16 | |
EAN/GTIN | 4049002024313 | |
Número do fabricante | R278 016 2 |