{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 14 mm | |
Comprimento do braço, lado comprido | 400 mm | |
Comprimento do braço, lado curto | 120 mm | |
Comprimento do cone | 70 mm | |
⌀ da ponta | 6 mm | |
Peso | 0,5 kg | |
Tipo de produto | Alavanca de montagem |
Número do artigo | 759815 14 | |
EAN/GTIN | 4049002024306 | |
Número do fabricante | R278 014 2 |