{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 60 mm | |
Série | SUPERCRAFT | |
Comprimento da cabeça com insertos | 145 mm | |
Comprimento total | 370 mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Fixação do cabo de caixa | Chaveta de aluminio y pasador de seguridad | |
Material da caixa | Tubo de acero | |
Material do inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material do cabo | Madera de nogal negro | |
Superfície | Revestido con pintura en polvo | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 755100 60 | |
EAN/GTIN | 4030618301646 | |
Número do fabricante | 3366.060 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Martelo sem recuo com cabo de nogueira 60
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
86,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
59,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 370 mm | 380 mm |
Peso | 1,7 kg | 1,36 kg |
⌀ da cabeça do martelo | 60 mm | 60 mm |
Material do inserto | Nailon, blanco, duro | con recubrimiento plástico |
Material da caixa | Tubo de acero | Acero |
Material do cabo | Madera de nogal negro | Acero |
Tipo de produto | Martillo | Martillo |