{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 50 mm | |
Série | SUPERCRAFT | |
Comprimento da cabeça com insertos | 120 mm | |
Comprimento total | 370 mm | |
Peso | 0,99 kg | |
Fixação do cabo de caixa | Chaveta de aluminio y pasador de seguridad | |
Material da caixa | Tubo de acero | |
Material do inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material do cabo | Madera de nogal negro | |
Superfície | Revestido con pintura en polvo | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 755100 50 | |
EAN/GTIN | 4030618301639 | |
Número do fabricante | 3366.050 |