{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 35 mm | |
Série | SUPERCRAFT | |
Comprimento da cabeça com insertos | 110 mm | |
Comprimento total | 335 mm | |
Peso | 0,56 kg | |
Fixação do cabo de caixa | Chaveta de aluminio y pasador de seguridad | |
Material da caixa | Tubo de acero | |
Material do inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material do cabo | Madera de nogal negro | |
Superfície | Revestido con pintura en polvo | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 755100 35 | |
EAN/GTIN | 4030618301608 | |
Número do fabricante | 3366.035 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Martelo sem recuo com cabo de nogueira 35
sob pedido
Em stock
765 peças em stock
34,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
376 peças em stock
30,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 335 mm | 290 mm |
Peso | 0,56 kg | 0,45 kg |
⌀ da cabeça do martelo | 35 mm | 35 mm |
Material do inserto | Nailon, blanco, duro | con recubrimiento plástico |
Material da caixa | Tubo de acero | Acero |
Material do cabo | Madera de nogal negro | Acero |
Tipo de produto | Martillo | Martillo |