{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SUPERCRAFT | |
⌀ da cabeça do martelo | 40 mm | |
Série | SUPERCRAFT® | |
Comprimento da cabeça com insertos | 115 mm | |
Comprimento total | 300 mm | |
Peso | 0,805 kg | |
Material da caixa | Tubo de aço | |
Material do inserto | Nylon, branco, duro | |
Material do cabo | Tubo de aço | |
Superfície | Revestimento de pintura a pó | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 754900 40 | |
EAN/GTIN | 4030618301707 | |
Número do fabricante | 3377.040 |