{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SUPERCRAFT | |
⌀ da cabeça do martelo | 35 mm | |
Série | SUPERCRAFT® | |
Comprimento da cabeça com insertos | 110 mm | |
Comprimento total | 295 mm | |
Peso | 0,69 kg | |
Material da caixa | Tubo de aço | |
Material do inserto | Nylon, branco, duro | |
Material do cabo | Tubo de aço | |
Superfície | Revestimento de pintura a pó | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 754900 35 | |
EAN/GTIN | 4030618301691 | |
Número do fabricante | 3377.035 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Martelo sem rebaixamento com cabo de aço tubular 35
sob pedido
Em stock
774 peças em stock
38,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
424 peças em stock
30,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 295 mm | 290 mm |
Peso | 0,69 kg | 0,45 kg |
⌀ da cabeça do martelo | 35 mm | 35 mm |
Material do inserto | Nylon, branco, duro | com revestimento de plástico |
Material da caixa | Tubo de aço | Aço |
Material do cabo | Tubo de aço | Aço |
Tipo de produto | Martelo | Martelo |