Sortido de martelos 3

N.º do artigo: 954696 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×20
Largura 250 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 3
Versão com ferramenta de impacto
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954696 3
EAN/GTIN 4067263906629

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954696: 1 un.
Martelo de serralheiro HOLEX n.º 750530 tam. 300; 800: cada 1 un.
Martelo de plástico sem ricochete Halder n.º 754900 tam. 40: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta