{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 40 mm | |
Dimensões da cabeça do martelo | 38×38 mm | |
Série | Ultratec DUO | |
Comprimento da cabeça com insertos | 124 mm | |
Comprimento total | 357 mm | |
Peso | 1 kg | |
Material da caixa | Aço para melhoramento, temperado por indução | |
Material do inserto | Nylon, branco, duro (de um lado) | |
Material do cabo | Fibra de vidro | |
sem ricochete | não | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 754890 40 | |
EAN/GTIN | 4016134010316 | |
Número do fabricante | 5039980040 |