{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 32 mm | |
Dimensões da cabeça do martelo | 31×31 mm | |
Série | Ultratec DUO | |
Comprimento da cabeça com insertos | 108 mm | |
Comprimento total | 320 mm | |
Peso | 0,53 kg | |
Material do inserto | Nylon, branco | |
Material do cabo | Fibra de vidro | |
sem ricochete | não | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 754890 32 | |
EAN/GTIN | 4016134010293 | |
Número do fabricante | 5039980032 |