{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 35 mm | |
Dimensões da cabeça do martelo | 34×34 mm | |
Série | Ultratec DUO | |
Comprimento da cabeça com insertos | 114 mm | |
Comprimento total | 324 mm | |
Peso | 0,66 kg | |
Material da caixa | Aço para melhoramento, temperado por indução | |
Material do inserto | Nylon, branco, duro (de um lado) | |
Material do cabo | Fibra de vidro | |
sem ricochete | não | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 754890 35 | |
EAN/GTIN | 4016134010309 | |
Número do fabricante | 5039980035 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Martelo combinado 35
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
49,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
424 peças em stock
30,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 324 mm | 290 mm |
Peso | 0,66 kg | 0,45 kg |
⌀ da cabeça do martelo | 35 mm | 35 mm |
Material do inserto | Nylon, branco, duro (de um lado) | com revestimento de plástico |
Material da caixa | Aço para melhoramento, temperado por indução | Aço |
Material do cabo | Fibra de vidro | Aço |
Tipo de produto | Martelo | Martelo |