Martelo macio SIMPLEX com insertos de composição de borracha 50G

N.º do artigo: 752800 50G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀/material da caixa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SIMPLEX
Comprimento da cabeça com insertos 135 mm
⌀ da área de impacto dos insertos 50 mm
Comprimento do cabo 310 mm
Comprimento total 365 mm
Peso 1,15 kg
Material da caixa Fundición de acero
Material do inserto Composición de caucho, dureza media
Material do cabo Madera
Cor negro
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 752800 50G
EAN/GTIN 4030618300069
Número do fabricante 3002.050

Descrição

Ejecución:

Caixa de fixação estável de duas peças com duas inserções intercambiáveis. Insertos adequados estão disponíveis para vários fins de processamento.
Todos os tipos de uso também podem ser combinados uns com os outros.
Martelos e martelos de condução: Carcaça de alumínio ou ferro fundido maleável; cabo de madeira.

Aplicación:

tam. A: Caixa de alumínio: Para trabalhos ligeiros, por exemplo, greves de posição.
tam. G: Caixa de ferro fundido maleável: Para impactos pesados e fortes, por exemplo, aplicação de peças de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

A alavanca de substituição está disponível sob o n.º 753400 e a caixa do martelo macio sob o n.º 753310.

Nota:

Designação do tam. com Uma caixa de alumínio; G: Caixa de ferro fundido maleável.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta