{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 130 mm | |
⌀ da haste | 17 mm | |
força de impacto mínima | 180 N | |
força de impacto máxima | 250 N | |
Tipo de produto | Punção de marcar |
Número do artigo | 749350 130 | |
EAN/GTIN | 4049002112751 | |
Número do fabricante | R430 231 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punção de marcar de auto-impacto com ponta 130
sob pedido
Em stock
341 peças em stock
32,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 715 peças em stock
20,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 130 mm | 130 mm |
Material | Aço especial para ferramentas | |
força de impacto mínima | 180 N | 57 N |
força de impacto máxima | 250 N | 127 N |
⌀ da haste | 17 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Punção de marcar | Punção de marcar |