{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 130 mm | |
⌀ da haste | 13 mm | |
força de impacto mínima | 57 N | |
força de impacto máxima | 127 N | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Tipo de produto | Punção de marcar |
Número do artigo | 749400 130 | |
EAN/GTIN | 4045197482198 | |
Número do fabricante | 749400 130 |