{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 95 mm | |
⌀ da haste | 11 mm | |
força de impacto mínima | 20 N | |
força de impacto máxima | 50 N | |
Tipo de produto | Punção de marcar |
Número do artigo | 749350 95 | |
EAN/GTIN | 4049002112737 | |
Número do fabricante | R430 229 |