{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 750 mm | |
para barra redonda de aço até 19 HRC ou 800 N/mm2 até ⌀ | 12 mm | |
para barras individuais até 40 HRC ou 1200 N/mm2 | 8 mm | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 732000 750 | |
EAN/GTIN | 4045197166852 | |
Número do fabricante | 732000 750 |