{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 600 mm | |
para barra redonda de aço até 19 HRC ou 800 N/mm2 até ⌀ | 9 mm | |
para barras individuais até 40 HRC ou 1200 N/mm2 | 7 mm | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 732000 600 | |
EAN/GTIN | 4045197166845 | |
Número do fabricante | 732000 600 |