Corta-pinos 350

N.º do artigo: 732000 350
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
372 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 350 mm
para barra redonda de aço até 19 HRC ou 800 N/mm2 até ⌀ 6 mm
para barras individuais até 40 HRC ou 1200 N/mm2 5 mm
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 732000 350
EAN/GTIN 4045197166821
Número do fabricante 732000 350

Descrição

Ejecución:

Cabeça da faca com relação e parafuso de ajuste. Pernas de tubo estáveis e pintadas com pegas de borracha.

Aplicación:

Para cortar aços até aproximadamente 1200 N/mm 2 resistência à tração.

Material:

Lâmina de aço Chrome-Alloy, arestas de corte adicionalmente temperadas por indução.

Pieza de repuesto:

ver n.º 732040

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta