{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | NA0/1 | |
Comprimento útil do mandril | 30 mm | |
comprimento total | 130 mm | |
Comprimento total do mandril | 50 mm | |
para cabo com ⌀ exterior | 2 mm - 3,5 mm | |
para ⌀ interior de manga de isolamento | 1,25 mm - 1,75 mm | |
Tipo de produto | Alicate de engarce |
Número do artigo | 729930 0/1 | |
EAN/GTIN | 4031026185170 | |
Número do fabricante | 621-10001 |