{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | NA1K/3 | |
Comprimento útil do mandril | 30 mm | |
comprimento total | 130 mm | |
Comprimento total do mandril | 50 mm | |
para cabo com ⌀ exterior | 4 mm - 9 mm | |
para ⌀ interior de manga de isolamento | 2,5 mm - 5 mm | |
Tipo de produto | Alicate de engarce |
Número do artigo | 729930 1K/3 | |
EAN/GTIN | 4031026185194 | |
Número do fabricante | 621-10103 |