{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | NA8/10 | |
Comprimento útil do mandril | 65 mm | |
comprimento total | 150 mm | |
Comprimento total do mandril | 80 mm | |
para cabo com ⌀ exterior | 23 mm - 28 mm | |
para ⌀ interior de manga de isolamento | 12 mm - 17 mm | |
Tipo de produto | Alicate de engarce |
Número do artigo | 729930 8/10 | |
EAN/GTIN | 4031026185231 | |
Número do fabricante | 621-10810 |