{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 150 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB / ESD | |
Largura da cabeça | 9 mm | |
Comprimento do mordente | 32 mm | |
Forma da boca | punta ovalada, mordazas interior dentado | |
Modelo do mordente | interior liso | |
Punho | Funda para mangos de 2 componentes | |
Método de produção | Filos templados por inducción (45 − 48 HRC) | |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | |
Superfície | con pulido especular | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicates de boca redonda plana |
Número do artigo | 726160 150 | |
EAN/GTIN | 7314150103225 | |
Número do fabricante | RX 7891 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate eletrónico de ponta de agulha, mandíbulas serrilhadas 150
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
73,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
735 peças em stock
20,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
25,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento do mordente | 32 mm | 32 mm | 35 mm |
comprimento total | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Punho | Funda para mangos de 2 componentes | Manga para punho bicomponente | Manga para punho bicomponente |
com mola de abertura | sim | sim | sim |
Superfície | con pulido especular | fosfatado sem reflexo. | fosfatado sem reflexo. |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | Aço de carbono (C70) | Aço de carbono (C70) |
Tipo de produto | Alicates de boca redonda plana | Alicate de pontas chatas | Alicate de pontas chatas |