{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 150 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura da cabeça | 13 mm | |
Comprimento do mordente | 35 mm | |
Forma da boca | angular | |
Modelo do mordente | oval/pontiagudo, interior estriado | |
Punho | Manga para punho bicomponente | |
Material | Aço de carbono (C70) | |
Superfície | fosfatado sem reflexo. | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate de pontas chatas |
Número do artigo | 727182 150 | |
EAN/GTIN | 4062406395094 | |
Número do fabricante | 727182 150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate de ponta de agulha para eletrónica, angulado em 48° 150
sob pedido
Em stock
240 peças em stock
25,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
813 peças em stock
20,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento do mordente | 35 mm | 32 mm |
comprimento total | 150 mm | 155 mm |
Punho | Manga para punho bicomponente | Manga para punho bicomponente |
com mola de abertura | sim | sim |
Superfície | fosfatado sem reflexo. | fosfatado sem reflexo. |
Material | Aço de carbono (C70) | Aço de carbono (C70) |
Tipo de produto | Alicate de pontas chatas | Alicate de pontas chatas |