{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 155 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura da cabeça | 13 mm | |
Comprimento do mordente | 32 mm | |
Modelo do mordente | plano/pontiagudo, interior estriado | |
Punho | Manga para punho bicomponente | |
Material | Aço de carbono (C70) | |
Superfície | fosfatado sem reflexo. | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate de pontas chatas |
Número do artigo | 727162 155 | |
EAN/GTIN | 4062406395087 | |
Número do fabricante | 727162 155 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate eletrónico de ponta de agulha com mordentes longos 155
sob pedido
Em stock
813 peças em stock
20,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
240 peças em stock
25,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento do mordente | 32 mm | 35 mm |
comprimento total | 155 mm | 150 mm |
Punho | Manga para punho bicomponente | Manga para punho bicomponente |
com mola de abertura | sim | sim |
Superfície | fosfatado sem reflexo. | fosfatado sem reflexo. |
Material | Aço de carbono (C70) | Aço de carbono (C70) |
Tipo de produto | Alicate de pontas chatas | Alicate de pontas chatas |