{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Punho | revestido com plástico | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado a preto, cabeça polida | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 724900 160 | |
EAN/GTIN | 4003773213420 | |
Número do fabricante | 70 01 160 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate de corte lateral polido, comprimento total: 160mm
sob pedido
Em stock
728 peças em stock
15,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 256 peças em stock
18,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 491 peças em stock
10,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Punho | revestido com plástico | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | revestido com plástico |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) |
com mola de abertura ativável | não | não | não |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Superfície | fosfatado a preto, cabeça polida | cromado | sem revestimento |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Tipo de produto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |