Conjunto de ferramentas para mecânico, 94 peças com saco de montagem

N.º do artigo: 680252
Copiar
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Conjunto de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 680252
Copiar
EAN/GTIN 2050001016478
Copiar

Descrição

Vantagem:

Com as ferramentas de qualidade mais importantes para mecânicos; compilado de acordo com as experiências práticas.

Material fornecido:

Paquímetro GARANT: 1 un. n.º 410100 tam. 150
Fita métrica GARANT: 1 un. n.º 462210 tam. 2
Lima triangular DICK H2 com cabo: 1 un. n.º 511200 tam. 200
Lima semirredonda DICK H2 com cabo: 1 un. n.º 513200 tam. 200
Lima redonda DICK H2 com cabo: 1 un. n.º 514200 tam. 200
Limas para chaves sortidas em estojo de plástico: 1 un. n.º 518930 (6 peças)
Carda de limas: 1 un. n.º 576000 tam. 115×40
Serra universal PUK®: 1 un. n.º 581220 tam. 150
Chave de boca dupla 6 − 22 mm com suporte: 1 un. n.º 610960 tam. 8 (6×7 - 19×22 mm) com 1 un. n.º 611500 tam. 8
Jogo de chaves Allen para Torx®: 1 un. n.º 624857 tam. 8 (TX6 − TX25)
Jogo de chaves Allen sextavadas com suporte de plástico: 1 un. n.º 626072 tam. 9 (1,5 - 10 mm)
Conjunto de chaves de caixa de 1/4 polegadas: 1 un. n.º 630368 (29 peças)
Chave de parafusos de fenda: 1 un. n.º 660711 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Chave de parafusos para Phillips: Cada 1 un. n.º 668401 tam. 1; 2
Alicate universal KNIPEX®: 1 un. n.º 701500 tam. 160
Chave para tubos: 1 un. n.º 706151 tam. 250
Alicate de pontas chatas KNIPEX® com lâmina: 1 un. n.º 713150 tam. 160
Pinça com ponta de agulha: 1 un. n.º 727520 tam. N
Alicate de corte lateral KNIPEX®: 1 un. n.º 724900 tam. 160
Cinzel plano PB Swiss Tools: 1 un. n.º 741000 tam. 150
Jogo de saca-pinos RENNSTEIG com casquilho-guia: 1 un. n.º 747200 tam. 6 (2 - 8 mm)
Punção de marcar PB Swiss Tools: 1 un. n.º 749200 tam. 90
Martelo de serralheiro GARANT com cabo de nogueira: Cada 1 un. n.º 750110 tam. 100; 300
Tesoura corta-chapas Ideal com transmissão: 1 un. n.º 766042 tam. 260
Sovela PB Swiss Tools: 1 un. n.º 831600 tam. 80
Raspador de mecânico de precisão NOGA: 1 un. n.º 836400 tam. 120
Lubrificador de plástico: 1 un. n.º 083529 tam. 80
Tesoura combinada: 1 un. n.º 763100 tam. 140

Nota:

A ferramenta é fornecida solta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione artigos diretamente ao carrinho:

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a