{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4,2 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 3 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 723100 200 | |
EAN/GTIN | 4003773035367 | |
Número do fabricante | 74 05 200 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de corte lateral resistente, cromado, com mangas de punho 200
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
32,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
290 peças em stock
26,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
421 peças em stock
17,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Punho | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | não | não |
com mola de abertura ativável | não | não | não |
Superfície | cromado | cromado | pulido |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |