{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior recto | |
comprimento total | 140 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ da ponta | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma do mordente | recta | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material da ponta | Acero especial | |
Superfície | negro | |
com batente limitador | não | |
Articulação com mola de abertura integrada | sí | |
Punho com mecanismo de retenção | não | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719870 A1 | |
EAN/GTIN | 4045197504104 | |
Número do fabricante | 719870 A1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate de precisão para anéis de retenção A1
sob pedido
Em stock
490 peças em stock
14,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 550 peças em stock
11,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | recta | acodado 45° | recta |
Punho | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestidos de plástico |
Superfície | negro | atramentado en negro | atramentado en negro |
⌀ da ponta | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Material | Acero especial | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |