{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 49 mm | |
Forma da boca | punta ovalada, recto | |
com mola de abertura ativável | sí | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propriedades do mordente | Filos templados por inducción (aprox. 59 HRC) | |
Modelo do mordente | interior ranurado | |
Punho | Funda para mangos ERGO® de paredes resistentes | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 713940 160 | |
EAN/GTIN | 7314150102167 | |
Número do fabricante | 2430 GC-160 IP |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate de pontas redondas ERGO™ reto, cromado 160
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
36,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
167 peças em stock
17,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 331 peças em stock
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 676 peças em stock
13,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Propriedades do mordente | Filos templados por inducción (aprox. 59 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Comprimento do mordente | 49 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Punho | Funda para mangos ERGO® de paredes resistentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestido de plástico | Funda de varios componentes |
Forma da boca | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superfície | cromado | cromado | pulida | pulido |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |