Alicate de pontas redondas ERGO™ reto, cromado 140

N.º do artigo: 713940 140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 140 mm
Comprimento do mordente 39 mm
Forma da boca oval/pontiagudo, reto
com mola de abertura ativável sim
Norma DIN ISO 5745
Propriedades do mordente Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 59 HRC)
Modelo do mordente interior rugoso
Punho Manga para punho ERGO® com parede espessa
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Tipo de produto Alicate multifuncional

Números de identificação e classificações

Número do artigo 713940 140
EAN/GTIN 7314150102150
Número do fabricante 2430 GC-140 IP

Descrição

Ejecución:

Aço cromo-vanádio, cabeça e junta cromada. Mordentes arredondados/ovais, especialmente estreitos, interior rugoso. Mangas de cabo de paredes espessas com mola de abertura que pode ser ligada e desligada. Corte adicionalmente endurecido indutivamente (aproximadamente 59 HRC); adequado para arame duro e macio.

Norma:

DIN ISO 5745

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta