{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 50 mm | |
Forma da boca | oval/pontiagudo, reto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | sem revestimento | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 713195 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887382 | |
Número do fabricante | 713195 160 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de pontas redondas, reto, liso, com mangas de punho 160
sob pedido
Em stock
1 828 peças em stock
13,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
515 peças em stock
17,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 641 peças em stock
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior rugoso | interior rugoso | interior rugoso |
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) |
Comprimento do mordente | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Punho | Manga multicomponente | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | revestido com plástico |
Forma da boca | oval/pontiagudo, reto | oval/pontiagudo, reto | oval/pontiagudo, reto |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |