{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Comprimento do mordente | 73 mm | |
Forma da boca | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriedades do mordente | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior ranurado | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 713700 200 | |
EAN/GTIN | 4003773022855 | |
Número do fabricante | 26 26 200 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate de bico redondo angular isolamento VDE 200
sob pedido
Em stock
548 peças em stock
32,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
27,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 640 peças em stock
21,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado |
Propriedades do mordente | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Comprimento do mordente | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Punho | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda de varios componentes |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | similar a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superfície | cromado | cromado | pulido |
Tipo de produto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |