Alicate de bico redondo angular isolamento VDE 160

N.º do artigo: 713700 160
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Entrega subsequente

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Comprimento do mordente 50 mm
Forma da boca punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°)
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Propriedades do mordente Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Modelo do mordente interior ranurado
Punho Funda de varios componentes
Material Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superfície cromado
Tipo de produto Alicate multifunción

Identificação e classificação

Número do artigo 713700 160
Copiar
EAN/GTIN 4003773052111
Copiar
Número do fabricante 25 26 160
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Mandíbulas de pontas ovais extra longas. Corte endurecido indutivamente (aproximadamente 61 HRC), adequado para arame duro e macio. Mordentes interior rugoso.
Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.
Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person