Vasta gama de ferramentas elétricas num estojo de ferramentas de alta qualidade. Com unidade de deslocação e pega telescópica.
Mala de ABS com estrutura de alumínio arredondada, abertura para ambos os lados.
Nível de bolha de ar para eletricista: 1 un. n.º
467415 tam. 430
Nível de bolha de ar Pocket Electric: 1 un. n.º
467484 tam. 70
Chave de boca dupla “JOKER”: 1 un. tam. 10×13 mm
Chave multifunções TwinKey®: 1 unid. n.º
623550Conjunto de chaves de caixa 1/4 de polegada, 28 peças: 1 un. n.º
630295 tam. S
Chave de parafusos para Pozidriv, com isolamento VDE: 1 un. tam. 1
Chave de parafusos para fenda, com isolamento VDE: 1 un. tam. 3,5 mm
Conjunto VDE Kraftform Kompakt, 16 peças: 1 un. semelhante ao n.º
667260Alicate universal pontiagudo, cromado, com isolamento VDE: 1 un. n.º
701655 tam. 145
Chave para tubos Cobra® fosfatado: 1 un. n.º
705800 tam. 180
Alicate de pontas chatas angulado, com isolamento VDE: 1 un. n.º
713700 tam. 200
Alicate de corte lateral resistente, cromado, com isolamento VDE: 1 un. n.º
723500 tam. 200
Alicate de corte lateral, cromado, com isolamento VDE: 1 un. n.º
725300 tam. 160
Descarnador universal ErgoStrip®: 1 un. n.º
728091 tam. 8-13
Alicate descarnador até 16 mm² Preci Strip: 1 un. n.º
728631 tam. 16
Pinça de instalação, com isolamento VDE: 1 un. n.º
728787 tam. 200
Alicate de crimpar para ponteiras até 16 mm²: 1 un.
Cinzel de eletricista: 1 un. n.º
743000 tam. 250
Martelo de serralheiro: 1 un. tam. 300 g
Alicate ajustável: 1 un. n.º
813700 tam. 180
Navalha para cabos fixa, com isolamento VDE: 1 unid. n.º
844410Mala de ferramentas: 1 un. n.º
692615 tam. 1