{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Comprimento do mordente | 73 mm | |
Forma da boca | punta ovalada, recto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propriedades do mordente | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior ranurado | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 713150 200 | |
EAN/GTIN | 4003773022824 | |
Número do fabricante | 26 11 200 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate de bico redondo, reto, polido 200
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
19,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 527 peças em stock
20,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 405 peças em stock
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
945 peças em stock
15,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento do mordente | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
comprimento total | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Tipo de produto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |