{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Comprimento do mordente | 73 mm | |
Forma da boca | oval/pontiagudo, reto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | sem revestimento | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 713200 200 | |
EAN/GTIN | 4045197166043 | |
Número do fabricante | 713200 200 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de bico redondo, reto, liso 200
sob pedido
Em stock
1 624 peças em stock
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 352 peças em stock
20,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 117 peças em stock
15,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Propriedades do mordente | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) |
Comprimento do mordente | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
comprimento total | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Forma da boca | oval/pontiagudo, reto | oval/pontiagudo, reto | oval/pontiagudo, reto |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superfície | sem revestimento | cromado | sem revestimento |
Tipo de produto | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional |