{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 50 mm | |
Forma da boca | punta ovalada, recto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propriedades do mordente | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Modelo do mordente | interior ranurado | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 713150 160 | |
EAN/GTIN | 4003773013099 | |
Número do fabricante | 25 01 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de bico redondo, reto, polido 160
sob pedido
Em stock
401 peças em stock
15,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
695 peças em stock
17,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 607 peças em stock
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 807 peças em stock
13,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior ranurado | interior rugoso | interior rugoso | interior rugoso |
Propriedades do mordente | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC) |
Comprimento do mordente | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Punho | Funda de varios componentes | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | revestido com plástico | Manga multicomponente |
Forma da boca | punta ovalada, recto | oval/pontiagudo, reto | oval/pontiagudo, reto | oval/pontiagudo, reto |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |