{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 300 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 2,8 mm | |
Norma | DIN ISO 9242 | |
Cabeça | delgado | |
Braço | largo | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de produto | Tenaza de corte |
Número do artigo | 706675 300 | |
EAN/GTIN | 4045197287311 | |
Número do fabricante | 706675 300 |