Alicate de mecânico, fosfatado preto 200

N.º do artigo: 706675 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 190 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 9242
Cabeça estreito
Braço comprido
Material Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo
Superfície fosfatado a preto, cabeça sem revestimento
Tipo de produto Alicate de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 706675 200
EAN/GTIN 4045197287304
Número do fabricante 706675 200

Descrição

Ejecución:

Com cabeça particularmente fina e braços longos. Arestas de corte de alta resistência com moagem de precisão, cabeça em branco.

Norma:

DIN ISO 9242

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta