{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 280 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 2,8 mm | |
Norma | DIN ISO 9242 | |
Cabeça | estreito | |
Braço | comprido | |
Material | Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo | |
Superfície | fosfatado a preto, cabeça sem revestimento | |
Tipo de produto | Alicate de corte |
Número do artigo | 706675 280 | |
EAN/GTIN | 4045197224026 | |
Número do fabricante | 706675 280 |