{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Superfície | fosfatado de manganeso, mordazas pulidas | |
Largura de aperto para sextavado | 36 mm | |
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | |
Número de posições de encaixe de ajuste preciso | 19 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Modelo do mordente | mordazas dentadas, entalladas | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
não produz faíscas | não | |
Ajuste rápido | sim | |
Possibilidade de regulação precisa do encaixe | sim | |
Fixação automática | sim | |
Proteção contra travamento | sim | |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número do artigo | 706001 180 | |
EAN/GTIN | 4062406238971 | |
Número do fabricante | 706001 180 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave para tubos com entalhes de ajuste de precisão, preto 180
sob pedido
Em stock
1 267 peças em stock
22,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 258 peças em stock
10,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 180 mm | 175 mm |
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | 1.1/4 polegada |
Largura de aperto para sextavado | 36 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |