Chave para tubos pintada a pó 175

N.º do artigo: 706101 175
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 902 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 175 mm
Largura de aperto para sextavado 30 mm
Largura de aperto para tubos 1.1/4 polegada
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 706101 175
EAN/GTIN 4062406069629
Número do fabricante 706101 175

Descrição

Versão:

Articulação encaixada (=guia dupla) e proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. Temperado por indução. Mordentes de fixação dentados, serrilhados, com fixação automática em tubos e porcas. Ajuste do ressalto em vários estágios.
Alicate com revestimento em pó vermelho, maxilas e junta polidas.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado, forjado por estampagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta