Chave para tubos com entalhes de ajuste de precisão, preto 300

N.º do artigo: 706001 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 037 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 300 mm
Superfície fosfatado de manganeso, mordazas pulidas
Largura de aperto para sextavado 60 mm
Largura de aperto para tubos 2,3/4 polegada
Número de posições de encaixe de ajuste preciso 30
Norma DIN ISO 8976
Modelo do mordente mordazas dentadas, entalladas
Material Acero al cromo-vanadio
não produz faíscas não
Ajuste rápido sim
Possibilidade de regulação precisa do encaixe sim
Fixação automática sim
Proteção contra travamento sim
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 706001 300
EAN/GTIN 4067263031468
Número do fabricante 706001 300

Descrição

Ejecución:

Articulação encaixada com proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. Roquete finamente ajustável pressionando um botão de mola, permitindo assim também um ajuste rápido diretamente na peça de trabalho. Mordentes de fixação dentados, serrilhados, com fixação automática. Dentes adicionais de contrarrotação na zona posterior do mordente para uma preensão agressiva. Superfície fosfatada com manganês, mordentes polidos. Pernas ergonómicas com revestimento de plástico antideslizante.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado, forjado por estampagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta