{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Cobra | |
comprimento total | 180 mm | |
Superfície | fosfatado a preto, cabeça polida | |
Largura de aperto para sextavado | 36 mm | |
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | |
Número de posições de encaixe de ajuste preciso | 18 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Punho | aplainado em cruz | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
não produz faíscas | não | |
Ajuste rápido | não | |
Fixação automática | sim | |
Proteção contra travamento | sim | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 705800 180 | |
EAN/GTIN | 4003773022015 | |
Número do fabricante | 87 01 180 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave para tubos Cobra® fosfatada 180
sob pedido
Em stock
1 510 peças em stock
22,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
591 peças em stock
22,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não |
comprimento total | 180 mm | 180 mm |
Proteção contra travamento | sim | sim |
Norma | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Fixação automática | sim | sim |
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | 1.1/2 polegada |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização | Chave para tubos e canalização |