{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Alligator | |
comprimento total | 175 mm | |
Superfície | cromado | |
Largura de aperto para sextavado | 36 mm | |
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
não produz faíscas | não | |
Fixação automática | sim | |
Proteção contra travamento | sim | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 705700 175 | |
EAN/GTIN | 4003773060130 | |
Número do fabricante | 88 05 180 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave para tubos Alligator® cromada, com mangas de punho, comprimento total: 175mm
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
25,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 258 peças em stock
10,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 267 peças em stock
22,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 175 mm | 175 mm | 180 mm |
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | 1.1/4 polegada | 1.1/2 polegada |
Largura de aperto para sextavado | 36 mm | 30 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |